text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Gedore Slagmoerdoppenset 1/2 17-22mm 4 stuks


Machinaal aangedreven, geschikt voor alle gangbare elektrische en persluchtgereedschappen, Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, Dunwandig ter bescherming van de lichtmetalen velgen, GEDORE speciaal staal, mangaangefosfateerd, GEDORE speciaal staal, mangaangefosfateerd

Artikelnummer 4Y865566
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal dopsleutels 4
Totaal aantal gereedschappen 4
Aansluitmaat (mm) 12.5
Aantal doppen voor schroevendraaier 0
Verpakt per 1

Specificaties

Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal dopsleutels 4
Totaal aantal gereedschappen 4
Aansluitmaat (mm) 12.5
Aantal doppen voor schroevendraaier 0
Aantal torx doppen 0
Aantal zeskant doppen 0
Met ratelsleutel Nee
Merk Gedore

Omschrijving

Machinaal aangedreven, geschikt voor alle gangbare elektrische en persluchtgereedschappen, Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, Dunwandig ter bescherming van de lichtmetalen velgen, GEDORE speciaal staal, mangaangefosfateerd, GEDORE speciaal staal, mangaangefosfateerd

Artikelnummers

Artikelnummer 4Y865566
EAN 4010886937426
UBB 500632573365
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer 2790831
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.