Ringslagsleutels
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
Sleutelgereedschappen
Slagsleutels
Ringslagsleutels
1Z313771
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
Gedore Slagmoeraanzetsleutel 32mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1Z313771
Lengte (mm)
270
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
32
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Kophoogte groot (mm)
25
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
270
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
32
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Kophoogte groot (mm)
25
Halve maan model
Nee
Kopbreedte groot (mm)
51
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Open uitvoering
Nee
Merk
Gedore
Model
306 G
Type
Ring Slogging Spanner
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1Z313771
EAN
4010886805671
UBB
500642416282
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
1415972