text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore slag face ring sleutel 90mm


Te gebruiken met knuppelhamer of pneumatische hamer voor vast- of losdraaien, Warm gesmeed, gezandstraald, Warm gesmeed, gezandstraald

Artikelnummer 2F059070
Lengte (mm) 459
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 90
Uitvoering enkele sleutel Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 459
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 90
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte groot (mm) 57
Halve maan model Nee
Kopbreedte groot (mm) 151
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Gedore
Model 306 G
Type Ring Slogging Spanner

Omschrijving

Te gebruiken met knuppelhamer of pneumatische hamer voor vast- of losdraaien, Warm gesmeed, gezandstraald, Warm gesmeed, gezandstraald

Artikelnummers

Artikelnummer 2F059070
EAN 4010886806197
UBB 500642418676
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 1416553
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.