Ringslagsleutels
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Sleutelgereedschappen
Slagsleutels
Ringslagsleutels
9A651301
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
Gedore slag face ring sleutel 46mm
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
9A651301
Lengte (mm)
340
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
46
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Kophoogte groot (mm)
35
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
340
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
46
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Kophoogte groot (mm)
35
Halve maan model
Nee
Kopbreedte groot (mm)
79
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Open uitvoering
Nee
Merk
Gedore
HS- en goederencode
82041100
Model
306 G
Type
Ring Slogging Spanner
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9A651301
EAN
4010886805800
UBB
500642416852
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
1416111