text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SilentGEAR 2675 Ratelschroevendraaier 1/4" Hex Drive 225mm


Voor precisiewerk in krappe ruimtes, Zeer kleine terugloophoek, praktisch 0? (niet meetbaar met mechanische meetapparatuur), Draairing voor rechtsom/rechtsom draaien, schroeven vastdraaien ook zonder ratelfunctie dankzij neutrale middenpositie met ratelvergrendeling, Glasvezelversterkt nylon en handvriendelijk TPE zorgen voor een optimaal, aangenaam opp

Artikelnummer 9G815911
Flexibel Nee
Gewicht 140
Schachtlengte (mm) 115
Totale lengte (mm) 225
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Flexibel Nee
Gewicht 140
Schachtlengte (mm) 115
Totale lengte (mm) 225
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Ja
Met greep Ja
T-greep Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Geschikt voor bits Ja
Merk Gedore
Model 2675

Omschrijving

Voor precisiewerk in krappe ruimtes, Zeer kleine terugloophoek, praktisch 0? (niet meetbaar met mechanische meetapparatuur), Draairing voor rechtsom/rechtsom draaien, schroeven vastdraaien ook zonder ratelfunctie dankzij neutrale middenpositie met ratelvergrendeling, Glasvezelversterkt nylon en handvriendelijk TPE zorgen voor een optimaal, aangenaam oppervlaktegevoel en ergonomisch werken, Het plaatsbesparende en toch extreem robuuste mechanisme zorgt voor een lange levensduur, Krachtige Neodym magneetbithouder, Met ophanggat, Met ophanggat

Artikelnummers

Artikelnummer 9G815911
EAN 4010886950333
UBB 500704948560
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3031918
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.