text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Sets steeksleutels 2-100 10 stuks

Op bestelling

Ringen diep verzet, sterke maar dunne wanden, UD profiel, Voldoet aan DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Satijn niet-verblindende afwerking, Zorgvuldig gesmeed en professioneel machinaal bewerkt: Ring: dunwandig, 5° diep uitgelijnd ten opzichte van de as, met UD-profiel voor een zachte krachtoverbrenging, Hoge buigsterkte - breekt of splintert niet bij overbelasting, waardoor het risico op letsel wordt geminimaliseerd, Overbelasting wordt aangegeven door vervorming, Voor extreem diepe of ingezette bouten, Hoogwaardige industriële kwaliteit voor het zwaarste continue gebruik

Artikelnummer G2146.001.785
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Verpakking Overig
Aantal ringsleutels 10
Aantal steeksleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 10
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Verpakking Overig
Aantal ringsleutels 10
Aantal steeksleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 10
Aantal kniegewrichtsleutels 0
Aantal pijpsleutels 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal ratelcombinatiesleutels 0
Aantal zwenkkopratels 0
Aantal omkeerbare ratelsleutels 0
Sleutelwijdte (mm) 6 - 32
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 2600
Goederencode 8204110000
Model 2-100
Type Double Ended Ring Spanner Set

Omschrijving

Ringen diep verzet, sterke maar dunne wanden, UD profiel, Voldoet aan DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Satijn niet-verblindende afwerking, Zorgvuldig gesmeed en professioneel machinaal bewerkt: Ring: dunwandig, 5° diep uitgelijnd ten opzichte van de as, met UD-profiel voor een zachte krachtoverbrenging, Hoge buigsterkte - breekt of splintert niet bij overbelasting, waardoor het risico op letsel wordt geminimaliseerd, Overbelasting wordt aangegeven door vervorming, Voor extreem diepe of ingezette bouten, Hoogwaardige industriële kwaliteit voor het zwaarste continue gebruik

Artikelnummers

Artikelnummer G2146.001.785
EAN 4010886603116
UBB 203120433651
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 6031120
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.