text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Set steeksleutels 7 UR-012 12-delige sleutelwijdte 8-19 mm


Ring 13° verschoven t.o.v. de as, omkeerbaar, UD-profiel, hoge draaimomentoverbrenging, in robuuste plaatstalen behuizing, Afmetingen: 320 x 210 x 55 mm, Afmetingen: 320 x 210 x 55 mm

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Verpakking Metalen opbergdoos
Aantal ringsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 12
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Verpakking Metalen opbergdoos
Aantal ringsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 12
Aantal kniegewrichtsleutels 0
Aantal pijpsleutels 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal ratelcombinatiesleutels 0
Aantal zwenkkopratels 0
Aantal omkeerbare ratelsleutels 12
Sleutelwijdte (mm) 8 - 19
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 2650
Model 7 UR-012
Type Combination Ratchet Spanner Set

Omschrijving

Ring 13° verschoven t.o.v. de as, omkeerbaar, UD-profiel, hoge draaimomentoverbrenging, in robuuste plaatstalen behuizing, Afmetingen: 320 x 210 x 55 mm, Afmetingen: 320 x 210 x 55 mm

Artikelnummers

Artikelnummer G2115.001.770
EAN 4010886889503
UBB 500503854886
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 2297418

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.