text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Schroevendraaierset 3301271 6 stuks


Oppervlak verchroomd met zwarte punt, Met 2-componenten handgreep, Harde component uit PP, slipvaste zachte component uit TPV, Inhoud: sleufschroevendraaier 3 5,5 6,5 mm, kruiskopschroevendraaier Pozi PZ 0 1 2, Langwerpige gaten in de handgreep voor ophangen

Artikelnummer 8S763641
Geïsoleerd Ja
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 3
Aantal sleufschroevendraaiers 3
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 3
Aantal sleufschroevendraaiers 3
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 6
Greepuitvoering 2-componenten
Kap draaibaar Nee
Merk Gedore
Type Slotted/Pozidriv Screwdriver Set

Omschrijving

Oppervlak verchroomd met zwarte punt, Met 2-componenten handgreep, Harde component uit PP, slipvaste zachte component uit TPV, Inhoud: sleufschroevendraaier 3 5,5 6,5 mm, kruiskopschroevendraaier Pozi PZ 0 1 2, Langwerpige gaten in de handgreep voor ophangen

Artikelnummers

Artikelnummer 8S763641
EAN 4060833012713
UBB 500694998583
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3301271
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.