text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Schroevendraaier ribe 5 mm 10 stuks


Voor handbediening en gebruik in elektrisch en persluchtgereedschap, Met externe zeskantaandrijving volgens DIN ISO 1173, Speciaal vanadiumstaal, gun-metal finish, 10 stuks Waardeverpakkingen, RIBE® = reg. handelsmerk van Richard Bergner GmbH & Co. KG, Schwabach

Artikelnummer G2417.050.001
Aantal bits PH (kruiskop) 0
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 0
Aantal bits sleuf 0
Aantal bits totaal 10
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal bits PH (kruiskop) 0
Aantal bits PZ (kruiskop) 0
Aantal bits Torx 0
Aantal bits sleuf 0
Aantal bits totaal 10
Met magneethouder Nee
Aantal bits binnenzeskant 0
Aantal bits TriWing 0
Aantal bits tweegats 0
Met bitratel Nee
Aantal bits binnenvierkant 0
Met handgreep Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 50
Goederencode 8207903000
Type Bit Set

Omschrijving

Voor handbediening en gebruik in elektrisch en persluchtgereedschap, Met externe zeskantaandrijving volgens DIN ISO 1173, Speciaal vanadiumstaal, gun-metal finish, 10 stuks Waardeverpakkingen, RIBE® = reg. handelsmerk van Richard Bergner GmbH & Co. KG, Schwabach

Artikelnummers

Artikelnummer G2417.050.001
EAN 4010886140185
UBB 203122616378
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 6540780
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.