text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Schroevendraaier magazijn 169


Met 1/4" verzonken zeskantaandrijving, Magnetische magazijnhandgreep met ruimte voor 7 bits, Kap met klikvergrendeling, Kap met klikvergrendeling

Artikelnummer G2662.001.775
Flexibel Nee
Schachtlengte (mm) 115
Totale lengte (mm) 220
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Flexibel Nee
Schachtlengte (mm) 115
Totale lengte (mm) 220
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Ja
T-greep Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 150
Goederencode 8205400000
Type Screwdriver Bit

Omschrijving

Met 1/4" verzonken zeskantaandrijving, Magnetische magazijnhandgreep met ruimte voor 7 bits, Kap met klikvergrendeling, Kap met klikvergrendeling

Artikelnummers

Artikelnummer G2662.001.775
EAN 4010886643273
UBB 203124962176
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 6432700
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.