text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Schroevendraaier 890 PZD 4


Voor extra zwaar gebruik, volgens DIN ISO 2351-2, punt volgens DIN ISO 8764-1 PZ, zeskantaandrijving volgens DIN 3126 - C 8 (5/16), GEDORE speciaal vanadiumstaal, bronsgedraaid, maat 4: de lengte is niet genormeerd.

Artikelnummer G2428.000.004
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 4
Totale lengte (mm) 32
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 4
Totale lengte (mm) 32
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat 5/16 inch
Kogelborging Ja
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 8
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Pozidriv PZ
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 10
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Omschrijving

Voor extra zwaar gebruik, volgens DIN ISO 2351-2, punt volgens DIN ISO 8764-1 PZ, zeskantaandrijving volgens DIN 3126 - C 8 (5/16), GEDORE speciaal vanadiumstaal, bronsgedraaid, maat 4: de lengte is niet genormeerd.

Artikelnummers

Artikelnummer G2428.000.004
EAN 4010886655375
UBB 203122623531
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 6553760
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.