text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Schroevendraaier 890 4 GR. 4


Voor extra zwaar gebruik, volgens DIN ISO 2351-2, punt volgens DIN ISO 8764-1 PH, zeskantaandrijving volgens DIN 3126 - C 8 (5/16), GEDORE speciaal vanadiumstaal, bronsgedraaid, maat 4: de lengte is niet genormeerd.

Artikelnummer G2426.000.004
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 4
Totale lengte (mm) 32
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 4
Totale lengte (mm) 32
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat 5/16 inch
Kogelborging Ja
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 8
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Phillips
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 10
Goederencode 8207903000
Type Phillips Screwdriver Bit

Omschrijving

Voor extra zwaar gebruik, volgens DIN ISO 2351-2, punt volgens DIN ISO 8764-1 PH, zeskantaandrijving volgens DIN 3126 - C 8 (5/16), GEDORE speciaal vanadiumstaal, bronsgedraaid, maat 4: de lengte is niet genormeerd.

Artikelnummers

Artikelnummer G2426.000.004
EAN 4010886657188
UBB 203122623044
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 6571820
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.