text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Schroevendraaier 890 3 GR. 3


Voor extra zwaar gebruik, volgens DIN ISO 2351-2, punt volgens DIN ISO 8764-1 PH, zeskantaandrijving volgens DIN 3126 - C 8 (5/16), GEDORE speciaal vanadiumstaal, bronsgedraaid, Maat 4: de lengte is niet genormeerd.

Article number G2426.000.003
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 3
Totale lengte (mm) 32
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Packed per 1

Specifications

Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 3
Totale lengte (mm) 32
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat 5/16 inch
Kogelborging Ja
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 8
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Phillips
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 10
Type Phillips Screwdriver Bit

Description

Voor extra zwaar gebruik, volgens DIN ISO 2351-2, punt volgens DIN ISO 8764-1 PH, zeskantaandrijving volgens DIN 3126 - C 8 (5/16), GEDORE speciaal vanadiumstaal, bronsgedraaid, Maat 4: de lengte is niet genormeerd.

Article numbers

Article number G2426.000.003
EAN 4010886657171
UBB 240232962474
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  6571740
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.