text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Schroevendraaier 890 2 GR. 2


Voor extra zwaar gebruik, volgens DIN ISO 2351-2, punt volgens DIN ISO 8764-1 PH, zeskantaandrijving volgens DIN 3126 - C 8 (5/16), GEDORE speciaal vanadiumstaal, bronsgedraaid, Maat 4: de lengte is niet genormeerd.

Artikelnummer G2426.000.002
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 2
Totale lengte (mm) 32
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 2
Totale lengte (mm) 32
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat 5/16 inch
Kogelborging Ja
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 8
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Phillips
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 10
Type Phillips Screwdriver Bit

Omschrijving

Voor extra zwaar gebruik, volgens DIN ISO 2351-2, punt volgens DIN ISO 8764-1 PH, zeskantaandrijving volgens DIN 3126 - C 8 (5/16), GEDORE speciaal vanadiumstaal, bronsgedraaid, Maat 4: de lengte is niet genormeerd.

Artikelnummers

Artikelnummer G2426.000.002
EAN 4010886657164
UBB 240232962391
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 6571660
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.