text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Schroevendraaier 890 1 GR. 1


Voor extra zwaar gebruik, volgens DIN ISO 2351-2, punt volgens DIN ISO 8764-1 PH, zeskantaandrijving volgens DIN 3126 - C 8 (5/16), GEDORE speciaal vanadiumstaal, bronsgedraaid, maat 4: de lengte is niet genormeerd.

Artikelnummer G2426.000.001
Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 1
Totale lengte (mm) 32
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Kruis
Grootte 1
Totale lengte (mm) 32
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat 5/16 inch
Kogelborging Ja
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 8
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Phillips
Merk GEDORE

Omschrijving

Voor extra zwaar gebruik, volgens DIN ISO 2351-2, punt volgens DIN ISO 8764-1 PH, zeskantaandrijving volgens DIN 3126 - C 8 (5/16), GEDORE speciaal vanadiumstaal, bronsgedraaid, maat 4: de lengte is niet genormeerd.

Artikelnummers

Artikelnummer G2426.000.001
EAN 4010886657157
UBB 240122622758
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 6571580
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.