text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Schroevendraaier 880 6,5 mm


Voor extra zwaar gebruik, volgens DIN ISO 2351-1, zeskantaandrijving volgens DIN 3126 - C 8 (5/16), GEDORE speciaal vanadiumstaal, bronsgrijs afgewerkt, speciaal vanadiumstaal, bronsgrijs afgewerkt

Artikelnummer G2425.065.001
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 41
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 6.5
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 6.5
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 41
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 6.5
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat 5/16 inch
Kogelborging Ja
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 8
Tweezijdig Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 10
HS- en goederencode 8207903000
Type Screwdriver Bit

Omschrijving

Voor extra zwaar gebruik, volgens DIN ISO 2351-1, zeskantaandrijving volgens DIN 3126 - C 8 (5/16), GEDORE speciaal vanadiumstaal, bronsgrijs afgewerkt, speciaal vanadiumstaal, bronsgrijs afgewerkt

Artikelnummers

Artikelnummer G2425.065.001
EAN 4010886656686
UBB 203122619596
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 6566820
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.