text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Schroevendraaier 880 14 mm


Voor extra zwaar gebruik, volgens DIN ISO 2351-1, zeskantaandrijving volgens DIN 3126 - C 8 (5/16), GEDORE speciaal vanadiumstaal, bronsgrijs afgewerkt, Speciaal vanadiumstaal, bronsgrijs afgewerkt

Artikelnummer G2425.140.001
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 41
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 14
Geschikt voor inzet met slag Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 41
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 14
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat 5/16 inch
Kogelborging Ja
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 8
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Gedore

Omschrijving

Voor extra zwaar gebruik, volgens DIN ISO 2351-1, zeskantaandrijving volgens DIN 3126 - C 8 (5/16), GEDORE speciaal vanadiumstaal, bronsgrijs afgewerkt, Speciaal vanadiumstaal, bronsgrijs afgewerkt

Artikelnummers

Artikelnummer G2425.140.001
EAN 4010886656747
UBB 203122620230
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 6567470
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.