text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Schroevendraaier 2170 6,5 mm


Tip volgens DIN ISO 2380-1 vorm B, 3-componenten handgrepen Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomisch handvatontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handgreep en blad voor optimale krachtoverbrenging, Aandrijfvorm gemarkeerd aan het uiteinde van de handgreep, Lemmet van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, Lemmet van molybdeen-vanadium-Plus gehard staal

Artikelnummer
Geïsoleerd Ja
Gewicht 116
Totale lengte (mm) 260
Anti-magnetisch Ja
Geïsoleerd 1000 V Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 116
Totale lengte (mm) 260
Anti-magnetisch Ja
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 6.5
Bleddikte (mm) 1.2
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Greepuitvoering Overig
Gewelfde kling Nee
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Kap draaibaar Ja
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 104
Goederencode 8205400000
Type Screwdriver

Omschrijving

Tip volgens DIN ISO 2380-1 vorm B, 3-componenten handgrepen Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomisch handvatontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handgreep en blad voor optimale krachtoverbrenging, Aandrijfvorm gemarkeerd aan het uiteinde van de handgreep, Lemmet van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, Lemmet van molybdeen-vanadium-Plus gehard staal

Artikelnummers

Artikelnummer G2689.065.001
EAN 4010886826058
UBB 500503885997
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 1612298

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.