text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Schroevendraaier 2170 5,5 mm


Tip volgens DIN ISO 2380-1 vorm B, 3-componenten handgrepen Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomisch handvatontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handgreep en blad voor optimale krachtoverbrenging, Aandrijfvorm gemarkeerd aan het uiteinde van de handgreep, Lemmet van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, Lemmet van molybdeen-vanadium-Plus gehard staal

Numéro d'article
Geïsoleerd Ja
Gewicht 82
Totale lengte (mm) 225
Anti-magnetisch Ja
Geïsoleerd 1000 V Ja
Emballé par 1

Spécifications

Geïsoleerd Ja
Gewicht 82
Totale lengte (mm) 225
Anti-magnetisch Ja
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 125
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 1
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Greepuitvoering Overig
Gewelfde kling Nee
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Kap draaibaar Ja
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 71
Goederencode 8205400000
Type Screwdriver

La description

Tip volgens DIN ISO 2380-1 vorm B, 3-componenten handgrepen Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomisch handvatontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handgreep en blad voor optimale krachtoverbrenging, Aandrijfvorm gemarkeerd aan het uiteinde van de handgreep, Lemmet van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, Lemmet van molybdeen-vanadium-Plus gehard staal

Numéros d'articles

Numéro d'article G2689.055.001
EAN 4010886826041
UBB 500503885815
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 1612271

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.