text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Schroevendraaier 2170 4 mm


Tip volgens DIN ISO 2380-1 vorm B, 3-componenten handgrepen Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomisch handvatontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handgreep en blad voor optimale krachtoverbrenging, Aandrijfvorm gemarkeerd aan het uiteinde van de handgreep, Lemmet van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, Lemmet van molybdeen-vanadium-Plus gehard staal

Article number
Geïsoleerd Ja
Gewicht 44
Totale lengte (mm) 185
Anti-magnetisch Ja
Geïsoleerd 1000 V Ja
Packed per 1

Specifications

Geïsoleerd Ja
Gewicht 44
Totale lengte (mm) 185
Anti-magnetisch Ja
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 4
Bleddikte (mm) 0.8
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Greepuitvoering Overig
Gewelfde kling Nee
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Kap draaibaar Ja
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 42
Goederencode 8205400000
Type Screwdriver

Description

Tip volgens DIN ISO 2380-1 vorm B, 3-componenten handgrepen Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomisch handvatontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handgreep en blad voor optimale krachtoverbrenging, Aandrijfvorm gemarkeerd aan het uiteinde van de handgreep, Lemmet van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, Lemmet van molybdeen-vanadium-Plus gehard staal

Article numbers

Article number G2689.040.001
EAN 4010886826034
UBB 500503885732
UNSPSC 27111701
Manufacturer article nr  1612255

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.