text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Schroevendraaier 2163 TXB-05 5 stuks


Voor verzonken TX-kopschroeven met voorstift, 3-componenten hechten Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomisch gevormde greep maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief aanlopende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging, Aandrijfwijze op het hechtuiteinde gemarkeerd, Kling van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, Kl

Artikelnummer G2688.050.001
Geïsoleerd Ja
Verpakking Doos
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Verpakking Doos
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal sleufschroevendraaiers 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 5
Totaal aantal gereedschappen 5
Greepuitvoering Overig
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Kap draaibaar Ja
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 240
Type Torx Screwdriver Set

Omschrijving

Voor verzonken TX-kopschroeven met voorstift, 3-componenten hechten Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomisch gevormde greep maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief aanlopende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging, Aandrijfwijze op het hechtuiteinde gemarkeerd, Kling van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, Kling van molybdeen-vanadium-Plus gehard staal

Artikelnummers

Artikelnummer G2688.050.001
EAN 4010886825884
UBB 500503885328
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 1616617
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.