text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Gedore Schroevendraaier 2160 PZ 1 GR.1


Lemmetpunt volgens DIN ISO 8764-1 PZ, 3-componenten handgrepen Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomisch handvatontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief aansluitende verbinding van handgreep en blad voor optimale krachtoverbrenging, Soort aandrijving gemarkeerd aan het uiteinde van de handgreep, Lemmet van GEDORE molybdeen-vanadium-Plu

Artikelnummer
Klinglengte (mm)
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Gewicht 79
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 80
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Gewicht 79
Totale lengte (mm) 180
Anti-magnetisch Ja
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Greepuitvoering Overig
Aandrijfvierkant/-zeskant Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Kap draaibaar Ja
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
VDE getest Ja
Merk Gedore

Omschrijving

Lemmetpunt volgens DIN ISO 8764-1 PZ, 3-componenten handgrepen Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomisch handvatontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief aansluitende verbinding van handgreep en blad voor optimale krachtoverbrenging, Soort aandrijving gemarkeerd aan het uiteinde van de handgreep, Lemmet van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, Lemmet van molybdeen-vanadium-Plus gehard staal

Artikelnummers

Artikelnummer G2686.000.001
EAN 4010886825969
UBB 500503876418
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 1612182

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.