text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Gedore Schroevendraaier 2160 PH 2 GR.2


Afzonderlijk getest, VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, volledig geïsoleerde kling Punt volgens DIN ISO 8764-1 PH 3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat Handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken Vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging Einde van de greep met markering van het aandrijvingstype Kling uit Gedore molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd

Artikelnummer
Klinglengte (mm)
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 2
Gewicht 119
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 100
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 2
Gewicht 119
Totale lengte (mm) 210
Anti-magnetisch Ja
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Greepuitvoering Overig
Aandrijfvierkant/-zeskant Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Kap draaibaar Ja
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
VDE getest Ja
Merk Gedore

Artikelnummers

Artikelnummer G2685.000.002
EAN 4010886825938
UBB 500503782020
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 1612123

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.