Nedtrain Oud
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schildersgereedschappen
Schrapers & afstekers
Verfschrapers
G2870.002.150
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
Gedore Schraper 132-150 2-6 150mm
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
G2870.002.150
Vorm
Overig
Lengte (mm)
260
Klinglengte (mm)
150
Snijlengte (mm)
150
Handbediening
Ja
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Vorm
Overig
Lengte (mm)
260
Klinglengte (mm)
150
Snijlengte (mm)
150
Handbediening
Ja
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor koper
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor messing
Ja
Met handgreep
Ja
Holschraper
Ja
Merk
Gedore
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G2870.002.150
EAN
4010883877916
UBB
203187002167
UNSPSC
27112009
Fabrikant artikelnummer
8779130