text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Schaafhamer 278


Gemaakt van gehard en getemperd staal volgens EN 10083, Blauw gelakt, met geslepen vlakken, Blauw gelakt, werkbladen geschuurd

Artikelnummer G2760.000.278
Uitvoering Overig
Lengte (mm) 160
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 40
Terugslagvrij Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Lengte (mm) 160
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 40
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht totaal (g) 406
Materiaal kop Staal
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 450
Type Planishing Hammer

Omschrijving

Gemaakt van gehard en getemperd staal volgens EN 10083, Blauw gelakt, met geslepen vlakken, Blauw gelakt, werkbladen geschuurd

Artikelnummers

Artikelnummer G2760.000.278
EAN 4010886646144
UBB 203114007560
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 6461480
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.