text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Gedore Schaafhamer 277


Made from hardened and tempered steel to EN 10083, Enamelled blue, with ground faces, Painted blue, worktops sanded

Numer artykułu G2760.000.277
Design Other
Length (mm) 137
Material stick Wood
Tip diameter/tip width (mm) 37
Non-rebound No
Pakowane po 1

Specyfikacje

Design Other
Length (mm) 137
Material stick Wood
Tip diameter/tip width (mm) 37
Non-rebound No
Low spark model No
Weight total (g) 331
Material head Steel
Brand Gedore
Weight per piece (g) 350
Commodity code 8205200000
Type Planishing Hammer

Opis

Made from hardened and tempered steel to EN 10083, Enamelled blue, with ground faces, Painted blue, worktops sanded

Numery artykułów

Numer artykułu G2760.000.277
EAN 4010886646120
UBB 203114007495
UNSPSC 27111602
Artykuł producenta nr 6461210
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.