text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Schaafhamer 276


Van gehard en gehard staal volgens EN 10083, Blauw geëmailleerd, met geslepen vlakken, Blauw gelakt, werkbladen geschuurd

Artikelnummer G2760.000.276
Uitvoering Overig
Lengte (mm) 160
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 40
Terugslagvrij Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Lengte (mm) 160
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 40
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht totaal (g) 446
Materiaal kop Staal
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 450
Type Planishing Hammer

Omschrijving

Van gehard en gehard staal volgens EN 10083, Blauw geëmailleerd, met geslepen vlakken, Blauw gelakt, werkbladen geschuurd

Artikelnummers

Artikelnummer G2760.000.276
EAN 4010886646113
UBB 203114007313
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 6461130
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.