text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Schaafhamer 273


Gemaakt van gehard en gehard staal volgens EN 10083, blauw geëmailleerd, met geslepen vlakken, De K-modellen hebben één gefreesd gekruisd vlak en één glad vierkant vlak

Artikelnummer G2760.000.273
Uitvoering Overig
Lengte (mm) 100
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 40
Terugslagvrij Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Lengte (mm) 100
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 40
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht totaal (g) 403
Materiaal kop Staal
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 390
HS- en goederencode 8205200000
Type Planishing Hammer

Omschrijving

Gemaakt van gehard en gehard staal volgens EN 10083, blauw geëmailleerd, met geslepen vlakken, De K-modellen hebben één gefreesd gekruisd vlak en één glad vierkant vlak

Artikelnummers

Artikelnummer G2760.000.273
EAN 4010886646069
UBB 203114006810
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 6460670
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.