text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Schaafhamer 273 K


Gemaakt van gehard en gehard staal volgens EN 10083, blauw geëmailleerd, met geslepen oppervlakken, De K-modellen hebben één gefreesd gekruisd oppervlak en één glad vierkant oppervlak, Een gekartelde ronde baan en een gladde rechthoekige baan

Artikelnummer G2761.000.273
Uitvoering Overig
Lengte (mm) 100
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 40
Terugslagvrij Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Lengte (mm) 100
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 40
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht totaal (g) 395
Materiaal kop Staal
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 370
Goederencode 8205200000
Type Planishing Hammer

Omschrijving

Gemaakt van gehard en gehard staal volgens EN 10083, blauw geëmailleerd, met geslepen oppervlakken, De K-modellen hebben één gefreesd gekruisd oppervlak en één glad vierkant oppervlak, Een gekartelde ronde baan en een gladde rechthoekige baan

Artikelnummers

Artikelnummer G2761.000.273
EAN 4010886646076
UBB 203114006992
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 6460750
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.