text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Schaafhamer 272


Vervaardigd uit gehard en gehard staal volgens EN 10083, blauw geëmailleerd, met geslepen vlakken, De K-modellen hebben één gefreesd kruisgegroefd vlak en één glad vierkant vlak

Artikelnummer G2760.000.272
Uitvoering Bolbankhamer
Lengte (mm) 105
Materiaal steel Overig
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 32
Terugslagvrij Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Bolbankhamer
Lengte (mm) 105
Materiaal steel Overig
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 32
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht totaal (g) 306
Materiaal kop Staal
Merk Gedore
Type Planishing Hammer

Omschrijving

Vervaardigd uit gehard en gehard staal volgens EN 10083, blauw geëmailleerd, met geslepen vlakken, De K-modellen hebben één gefreesd kruisgegroefd vlak en één glad vierkant vlak

Artikelnummers

Artikelnummer G2760.000.272
EAN 4010886646045
UBB 203114006653
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 6460400
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.