text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Schaafhamer 272 K


Vervaardigd uit gehard en gehard staal volgens EN 10083, blauw geëmailleerd, met geslepen oppervlakken, De K-modellen hebben één gefreesd, gekarteld oppervlak en één glad vierkant oppervlak, Een gekartelde ronde baan en een gladde rechthoekige baan

Numéro d'article G2761.000.272
Uitvoering Overig
Lengte (mm) 105
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 32
Terugslagvrij Nee
Emballé par 1

Spécifications

Uitvoering Overig
Lengte (mm) 105
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 32
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht totaal (g) 322
Materiaal kop Staal
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 300
Goederencode 8205200000
Type Planishing Hammer

La description

Vervaardigd uit gehard en gehard staal volgens EN 10083, blauw geëmailleerd, met geslepen oppervlakken, De K-modellen hebben één gefreesd, gekarteld oppervlak en één glad vierkant oppervlak, Een gekartelde ronde baan en een gladde rechthoekige baan

Numéros d'articles

Numéro d'article G2761.000.272
EAN 4010886646052
UBB 203114006737
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant 6460590
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.