text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB VDE 8314-160 H zijkniptang met mantelisolatie 18,5 x 18,5 x 9,5mm bek 140mm


Met slanke kop voor moeilijk bereikbare plaatsen inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63-65 HRC capaciteit max. 13 mm/5 x 2,5 mm² aders van 16 mm²/AWG 5 snijdt: middelhard 2 mm, zacht 3 mm koper/kunststof: 4 mm voor veilig en comfortabel werken onder spanning door ergonomische 2C-greepbekledingen GEDORE speciaal temperstaal, verchroomd geïsoleerd tot 1000 V AC volgens DIN EN/IEC 60901.

Artikelnummer 9N337379
Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Ja
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
VDE getest Ja
Merk Gedore
Model SB VDE 8314-160 H

Artikelnummers

Artikelnummer 9N337379
EAN 4010886838761
UBB 500704946747
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 1699873
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.