text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB VDE 8131 AB-200 H Punttang Staal Verchroomd 200mm


Tangen in VDE-design speciaal ontworpen voor de behoeften van elektriciens met de volgende functies: Kabelschaar: voor het eenvoudig doorknippen van kabels tot 5x2,5 mm² of Ø 12 mm, Afstripmessen: Afstripeermogelijkheid voor draden van 1,5 mm² en 2,5 mm², Krimpprofiel: Krimpen van adereindhulzen, Getand grijpvlak: speciale houdcapaciteit bij het trekken

Artikelnummer 0P298691
Geïsoleerd Ja
Gewicht 217
Lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Ja
Uitstaand snijvlak Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 217
Lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Ja
Uitstaand snijvlak Nee
Met zijknipper Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Met aanslagbescherming Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
VDE getest Ja
Merk Gedore
Model SB VDE 8131 AB-200 H

Omschrijving

Tangen in VDE-design speciaal ontworpen voor de behoeften van elektriciens met de volgende functies: Kabelschaar: voor het eenvoudig doorknippen van kabels tot 5x2,5 mm² of Ø 12 mm, Afstripmessen: Afstripeermogelijkheid voor draden van 1,5 mm² en 2,5 mm², Krimpprofiel: Krimpen van adereindhulzen, Getand grijpvlak: speciale houdcapaciteit bij het trekken van kabels en draden tijdens installaties, Schuine tangpunt: gemakkelijk voor de pols en geeft volledig zicht op het werkstuk, Ruimtebesparend in de zak, slechts één gereedschap nodig, Handgrepen met VDE-isolatiehulzen tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900

Artikelnummers

Artikelnummer 0P298691
EAN 4010886952825
UBB 500704950368
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3100383
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.