Kabelscharen
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
Messen & scharen
Scharen voor metaal
Kabelscharen
6D423398
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
Gedore SB 8092-160 TL Kabelschaar, geïsoleerd, 50mm 120mm Lengte
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6D423398
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm)
10
Geïsoleerd
Nee
Max. kabeldoorsnede (mm²)
10
Totale lengte (mm)
120
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Met draadstripfunctie
Nee
Met aanslagbescherming
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm)
10
Geïsoleerd
Nee
Max. kabeldoorsnede (mm²)
10
Totale lengte (mm)
120
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Met draadstripfunctie
Nee
Met aanslagbescherming
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Model
SB 8092-160 TL
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6D423398
EAN
4010886951842
UBB
500704948727
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
3093557