text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 3090 M Verlengstuk met magneet 3/8" vierkantaandrijving chroom-vanadiumstaal 120mm


Voor handbediende doppen met doorgaande boring en vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, De houdmagneet fixeert de schroeven of moeren veilig in de inbus, Bediening met één hand - de schroef of moer kan direct met de inbusbout worden ingedraaid, Het magneetveld van de houdmagneet houdt schroeven en moeren zonder direct c

Artikelnummer 4G386554
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 120
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Aansluitmaat (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 120
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Aansluitmaat (mm) 10
Getest volgens ISO 3316 Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model SB 3090 M

Omschrijving

Voor handbediende doppen met doorgaande boring en vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, De houdmagneet fixeert de schroeven of moeren veilig in de inbus, Bediening met één hand - de schroef of moer kan direct met de inbusbout worden ingedraaid, Het magneetveld van de houdmagneet houdt schroeven en moeren zonder direct contact centraal in de inbus, Een sterke permanente magneet houdt ook grote schroeven vast, Perfect voor werkzaamheden in krappe ruimtes, Warm gesmeed, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer 4G386554
EAN 4010886951415
UBB 500704949550
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3093921
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.