text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 1990 M Verlengstuk met magneet 1/2" vierkantaandrijving chroom-vanadiumstaal 81,5mm


Voor handbediende doppen met doorgaande boring en vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, De houdmagneet fixeert de schroeven of moeren veilig in de inbus, Bediening met één hand - de schroef of moer kan direct met de inbusbout worden ingedraaid, Het magneetveld van de houdmagneet houdt schroeven en moeren zonder direct c

Artikelnummer 7G864708
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aansluitmaat (mm) 12.5
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aansluitmaat (mm) 12.5
Getest volgens ISO 3316 Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model SB 1990 M

Omschrijving

Voor handbediende doppen met doorgaande boring en vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, De houdmagneet fixeert de schroeven of moeren veilig in de inbus, Bediening met één hand - de schroef of moer kan direct met de inbusbout worden ingedraaid, Het magneetveld van de houdmagneet houdt schroeven en moeren zonder direct contact centraal in de inbus, Een sterke permanente magneet houdt zelfs grote schroeven vast, Perfect voor werken in krappe ruimtes, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer 7G864708
EAN 4010886944332
UBB 500704947992
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2905329
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.