text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 1990 KR-2 universele verlenging 12mm zeskant aandrijving chroom-vanadium staal 120mm


Met kogeleinde, voor handbediende contactdozen en toebehoren met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, kogelvergrendeling, het verlengstuk kan tot 18° draaien, belastbaarheid max. 230 N-m, Vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd. 230 N-m, Vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd

Artikelnummer 7D061515
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 120
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aansluitmaat (mm) 12.5
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 120
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aansluitmaat (mm) 12.5
Getest volgens ISO 3316 Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model SB 1990 KR-2

Omschrijving

Met kogeleinde, voor handbediende contactdozen en toebehoren met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, kogelvergrendeling, het verlengstuk kan tot 18° draaien, belastbaarheid max. 230 N-m, Vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd. 230 N-m, Vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer 7D061515
EAN 4010886954539
UBB 500704952349
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3107450
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.