text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 183 10 TC Moersleutelset 52mm bekbreedte gedompelde handgreep staal verchroomd 10"


Eén gereedschap dat werkt als een moersleutel en tang, DIN ISO 5743, Kan twee complete steeksleutelsets vervangen, metrisch en inch, grijpmaat 0 - 52mm/0 - 2", Zorgvuldige montage van boutverbindingen met kwetsbare oppervlakken (bijv. Verchroomde fittingen), Verstelbaar, universeel gereedschap voor boutverbindingen, Perfect voor buigen, vasthouden, pers

Artikelnummer 2T071643
Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Max. sleutelwijdte (mm) 52
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Max. sleutelwijdte (mm) 52
Uitvoering vonkarm Nee
Greepuitvoering 2-componenten
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model SB 183 10 TC

Omschrijving

Eén gereedschap dat werkt als een moersleutel en tang, DIN ISO 5743, Kan twee complete steeksleutelsets vervangen, metrisch en inch, grijpmaat 0 - 52mm/0 - 2", Zorgvuldige montage van boutverbindingen met kwetsbare oppervlakken (bijv. Verchroomde fittingen), Verstelbaar, universeel gereedschap voor boutverbindingen, Perfect voor buigen, vasthouden, persen en vastgrijpen van een breed scala aan werkstukken, Spelingvrije positionering zonder risico op beschadiging van de randen, Schuifmechanisme en parallelle bekken voor snelle en eenvoudige instelling, praktisch traploos, Veilige vergrendeling van de instelling wanneer de grootte van de opening is geselecteerd, Schuifmechanisme kan vanuit bijna elke instelling worden geactiveerd, Kan worden gebruikt als een "ratelsleutel" voor snel en eenvoudig vast- en losdraaien van zeskantige schroeven en moeren, Hoge verhouding (>1. 10) voor hoge druk- en klemkracht, Hoge verhouding (>1. 10) voor hoge druk- en klemkracht: 10) voor hoge druk- en klemkracht tegen de bekken, Gemaakt van GEDORE speciaal gehard en getemperd staal voor de hoogste belastingen, Kan onderweg als krachtige bankschroef worden gebruikt, Optimale ergonomische aanpassing van de handpositie aan de grootte van de bek of sleutelopening, Beschermbekken als optie verkrijgbaar

Artikelnummers

Artikelnummer 2T071643
EAN 4010886956175
UBB 500704954576
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3249190
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.