text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 142 12 TL universele tang 44mm bekopening antislip steel verchroomd 12"


Volgens DIN ISO 8976 vorm C, met doosscharnier en klembeveiliging, fijninstelling met drukknop, nr. 142 12 = 17-voudig verstelbaar, eenhandige drukknopverstelling met groot bedienvlak, smalle tangkop voor moeilijk toegankelijke plaatsen, lange tangbekken, verplaatste grijpvlakken, zelfklemmend op moeren en buizen, GEDORE speciaal chroom-vanadium-staal,

Artikelnummer 3E859313
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 550
Met snij-voorziening Nee
Kopbreedte (mm) 8.5
Greepuitvoering 2-componenten
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 550
Met snij-voorziening Nee
Kopbreedte (mm) 8.5
Greepuitvoering 2-componenten
Met draadstripfunctie Nee
Met eindvergrendeling Ja
Handvat Gelakt
Merk Gedore
Model SB 142 12 TL

Omschrijving

Volgens DIN ISO 8976 vorm C, met doosscharnier en klembeveiliging, fijninstelling met drukknop, nr. 142 12 = 17-voudig verstelbaar, eenhandige drukknopverstelling met groot bedienvlak, smalle tangkop voor moeilijk toegankelijke plaatsen, lange tangbekken, verplaatste grijpvlakken, zelfklemmend op moeren en buizen, GEDORE speciaal chroom-vanadium-staal, inductief geharde getande vlakken, TL = staalgrijs, met blauw gedompelde antislip handgrepen

Artikelnummers

Artikelnummer 3E859313
EAN 4010886879139
UBB 500704947570
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2081229
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.