text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 142 10 TL waterpomptang 38mm bekopening antislip handvat staal verchroomd 10"


Volgens DIN ISO 8976 Vorm C, met doosscharnier en klembeveiliging, fijninstelling met drukknop, nr. 142 10 = 15-voudig verstelbaar, eenhandige drukknopverstelling met groot bedieningsoppervlak, smalle tangkop voor moeilijk toegankelijke plaatsen, lange tangbekken, verplaatste grijpvlakken, zelfklemmend op moeren en buizen, GEDORE speciaal chroom-vanadiu

Artikelnummer 7B723198
Vorm Gebogen
Gewicht 381
Met snij-voorziening Nee
Lengte (mm) 255
Materiaal Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Vorm Gebogen
Gewicht 381
Met snij-voorziening Nee
Lengte (mm) 255
Materiaal Staal
Met draadstripfunctie Nee
Met eindvergrendeling Ja
Gesmeed Ja
Merk Gedore
Model SB 142 10 TL

Omschrijving

Volgens DIN ISO 8976 Vorm C, met doosscharnier en klembeveiliging, fijninstelling met drukknop, nr. 142 10 = 15-voudig verstelbaar, eenhandige drukknopverstelling met groot bedieningsoppervlak, smalle tangkop voor moeilijk toegankelijke plaatsen, lange tangbekken, verplaatste grijpvlakken, zelfklemmend op moeren en buizen, GEDORE speciaal chroom-vanadium-staal, inductiegehard getande vlakken, TL = staalgrijs, met blauw gedompelde antislip handgrepen

Artikelnummers

Artikelnummer 7B723198
EAN 4010886838969
UBB 500704947166
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 1700111
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.