text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ROTBAND-PLUS 622 H-5 Koperen hamer Hickory handvat 800mm 5kg


Clubvorm, met hickory handgreep volgens DIN 5111, extra gevormd met een lange geharde stalen beschermhuls, de huls, conische kraag, bevestigingsplaat en houtschroef verbinden de hamerkop en houten steel tot een eenheid, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge werkveiligheid, lange levensduur, beste prijs-prestatieverhouding

Artikelnummer 0Z213889
Uitvoering Koper Hamer
Lengte (mm) 800
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 5000
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Koper Hamer
Lengte (mm) 800
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 5000
Gewicht totaal (g) 6150
Materiaal kop Koper
Met steelbeveiliging Ja
Merk Gedore
Goederencode 82052000
Model 622 H-5

Omschrijving

Clubvorm, met hickory handgreep volgens DIN 5111, extra gevormd met een lange geharde stalen beschermhuls, de huls, conische kraag, bevestigingsplaat en houtschroef verbinden de hamerkop en houten steel tot een eenheid, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge werkveiligheid, lange levensduur, beste prijs-prestatieverhouding

Artikelnummers

Artikelnummer 0Z213889
EAN 4017981005982
UBB 500642566839
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 1985094
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.