text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ROTBAND-PLUS 620 H-2000 Knuppelhamer Hickory steel 300mm 2kg


Voorgevormde essenhouten (E 620 E) of hickory houten steel (E 620 H) DIN 5135, aangevuld met lange geharde stalen steelbeschermhuls, De huls, de conische kraag, de bevestigingsplaat en de houtschroef verbinden de hamerkop en de houten steel tot één geheel, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge werkveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhoudi

Artikelnummer 4B388101
Uitvoering Overig
Lengte (mm) 305
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 2000
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Lengte (mm) 305
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 2000
Gewicht totaal (g) 2375
Met steelbeveiliging Ja
Merk Gedore
Model 620 H-2000

Omschrijving

Voorgevormde essenhouten (E 620 E) of hickory houten steel (E 620 H) DIN 5135, aangevuld met lange geharde stalen steelbeschermhuls, De huls, de conische kraag, de bevestigingsplaat en de houtschroef verbinden de hamerkop en de houten steel tot één geheel, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge werkveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge werkveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding

Artikelnummers

Artikelnummer 4B388101
EAN 4010883888769
UBB 500642565849
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 8887610
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.