text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ROTBAND-PLUS 620 H-1250 Knuppelhamer Hickory handvat 260mm 1.25kg


essenhouten (E 620 E) of hickory steel (E 620 H) DIN 5135, aangevuld met lange geharde steelbeschermstalen huls, de huls, conische kraag, bevestigingsplaat en houtschroef verbinden de hamerkop en de houten steel tot één geheel, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge werkveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding, ROTBAND-PLUS steelverbind

Artikelnummer 5Q575335
Uitvoering Overig
Lengte (mm) 265
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 1250
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Lengte (mm) 265
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 1250
Gewicht totaal (g) 1509
Met steelbeveiliging Ja
Merk Gedore
Model 620 H-1250

Omschrijving

essenhouten (E 620 E) of hickory steel (E 620 H) DIN 5135, aangevuld met lange geharde steelbeschermstalen huls, de huls, conische kraag, bevestigingsplaat en houtschroef verbinden de hamerkop en de houten steel tot één geheel, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge werkveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge werkveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding

Artikelnummers

Artikelnummer 5Q575335
EAN 4010883888745
UBB 500642565435
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 8887450
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.