text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ROTBAND-PLUS 620 E-2000 Knuppelhamer essen houten steel 300mm 2kg


essenhouten (E 620 E) of hickory steel (E 620 H) DIN 5135, aangevuld met lange geharde steelbeschermstalen huls, de huls, conische kraag, bevestigingsplaat en houtschroef verbinden de hamerkop en de houten steel tot één geheel, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge werkveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding, ROTBAND-PLUS steelverbind

Artikelnummer 0A514577
Uitvoering Overig
Lengte (mm) 305
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 2000
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Lengte (mm) 305
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 2000
Gewicht totaal (g) 2340
Met steelbeveiliging Ja
Merk Gedore
Model 620 E-2000

Omschrijving

essenhouten (E 620 E) of hickory steel (E 620 H) DIN 5135, aangevuld met lange geharde steelbeschermstalen huls, de huls, conische kraag, bevestigingsplaat en houtschroef verbinden de hamerkop en de houten steel tot één geheel, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge werkveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge werkveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding

Artikelnummers

Artikelnummer 0A514577
EAN 4010883888721
UBB 500642565013
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 8887290
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.