text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ROTBAND-PLUS 620 E-1500 Knuppelhamer essenhout 280mm 1,5kg


essenhouten (E 620 E) of hickory steel (E 620 H) DIN 5135, aangevuld met lange geharde steelbeschermstalen huls, de huls, conische kraag, bevestigingsplaat en houtschroef verbinden de hamerkop en de houten steel tot één geheel, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge werkveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge werkveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding

Referência 1T138825
Uitvoering Overig
Lengte (mm) 288
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 1500
Embalado por 1

Especificações

Uitvoering Overig
Lengte (mm) 288
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 1500
Gewicht totaal (g) 1749
Met steelbeveiliging Ja
Merk Gedore
Goederencode 82052000
Model 620 E-1500

Descrição

essenhouten (E 620 E) of hickory steel (E 620 H) DIN 5135, aangevuld met lange geharde steelbeschermstalen huls, de huls, conische kraag, bevestigingsplaat en houtschroef verbinden de hamerkop en de houten steel tot één geheel, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge werkveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge werkveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding

Números do artigo

Referência 1T138825
EAN 4010883888714
UBB 500642564859
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 8887100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.