text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ROTBAND-PLUS 609 H-8 Voorhamer Hickory steel 900mm 8kg


Reserve handgrepen compleet met stalen huls, conische kraag, bevestigingsplaat en houtschroef, Hickory handgreep DIN 5112, met extra lange en geharde stalen huls, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge arbeidsveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge arbeidsveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwa

Artikelnummer 7U914793
Uitvoering Voorhamer
Lengte (mm) 910
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 8000
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voorhamer
Lengte (mm) 910
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 8000
Gewicht totaal (g) 9173
Met steelbeveiliging Ja
Merk Gedore
Model 609 H-8

Omschrijving

Reserve handgrepen compleet met stalen huls, conische kraag, bevestigingsplaat en houtschroef, Hickory handgreep DIN 5112, met extra lange en geharde stalen huls, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge arbeidsveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge arbeidsveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding

Artikelnummers

Artikelnummer 7U914793
EAN 4010883867412
UBB 500642547466
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 8674110
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.