text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ROTBAND-PLUS 609 H-4 Voorhamer Hickory steel 700mm 4kg


Reserve grepen compleet met stalen huls, conische kraag, bevestigingsplaat en houtschroef, Hickory handgreep DIN 5112, met extra lange en geharde stalen huls, ROTBAND-PLUS Greepverbinding, hoge arbeidsveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding, ROTBAND-PLUS Greepverbinding, hoge arbeidsveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwalite

Artikelnummer 5V934897
Uitvoering Voorhamer
Lengte (mm) 705
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 4000
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voorhamer
Lengte (mm) 705
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 4000
Gewicht totaal (g) 4880
Met steelbeveiliging Ja
Merk Gedore
Model 609 H-4

Omschrijving

Reserve grepen compleet met stalen huls, conische kraag, bevestigingsplaat en houtschroef, Hickory handgreep DIN 5112, met extra lange en geharde stalen huls, ROTBAND-PLUS Greepverbinding, hoge arbeidsveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding, ROTBAND-PLUS Greepverbinding, hoge arbeidsveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding

Artikelnummers

Artikelnummer 5V934897
EAN 4010883867344
UBB 500642546211
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 8673490
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.