text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ROTBAND-PLUS 609 H-3-90 Voorhamer Hickory steel 900mm 3kg


Reserve grepen compleet met stalen huls, conische kraag, bevestigingsplaat en houtschroef, Hickory handgreep DIN 5112, met extra lange en geharde stalen huls, ROTBAND-PLUS Greepverbinding, hoge arbeidsveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding, ROTBAND-PLUS Greepverbinding, hoge arbeidsveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwalite

Artikelnummer 3S027956
Uitvoering Voorhamer
Lengte (mm) 915
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 3000
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voorhamer
Lengte (mm) 915
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 3000
Gewicht totaal (g) 4218
Met steelbeveiliging Ja
Merk Gedore
Model 609 H-3-90

Omschrijving

Reserve grepen compleet met stalen huls, conische kraag, bevestigingsplaat en houtschroef, Hickory handgreep DIN 5112, met extra lange en geharde stalen huls, ROTBAND-PLUS Greepverbinding, hoge arbeidsveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding, ROTBAND-PLUS Greepverbinding, hoge arbeidsveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding

Artikelnummers

Artikelnummer 3S027956
EAN 4010883867337
UBB 500642546054
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 8673300
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.