text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ROTBAND-PLUS 600 H-400 Ingenieurs Hamer Hickory handvat 305mm 400g


Met essenhouten (E 600 E) of hickory (E 600 H) steel DIN 5111, extra voorzien van een lange geharde stalen beschermhuls, Met hickory steel DIN 5111, extra voorzien van een lange geharde stalen beschermhuls, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge arbeidsveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge arbeidsv

Artikelnummer 5D809233
Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Nee
Lengte 310
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Nee
Lengte 310
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 400
Gewicht totaal (g) 605
Uitwisselbare punt Nee
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Ja
Met spijkerhouder Nee
Merk Gedore
Model 600 H-400

Omschrijving

Met essenhouten (E 600 E) of hickory (E 600 H) steel DIN 5111, extra voorzien van een lange geharde stalen beschermhuls, Met hickory steel DIN 5111, extra voorzien van een lange geharde stalen beschermhuls, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge arbeidsveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge arbeidsveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding

Artikelnummers

Artikelnummer 5D809233
EAN 4010883858311
UBB 500632605795
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 8583150
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.