text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ROTBAND-PLUS 600 E-300 Ingenieurs Hamer Essenhout Handvat 305mm 300g


Met essenhouten (E 600 E) of hickoryhouten (E 600 H) steel DIN 5111, extra voorzien van een lange geharde stalen steelbeschermhuls, De conische kraag, bevestigingsplaat en houtschroef verbinden de hamerkop en de steel tot één geheel, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge werkveiligheid, lange levensduur, beste prijs-prestatieverhouding, ROTBAND-PLUS steelv

Artikelnummer 8V956588
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 300
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 300
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 300
Gewicht totaal (g) 502
Uitwisselbare punt Nee
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Ja
Met spijkerhouder Nee
Merk Gedore
Model 600 E-300

Omschrijving

Met essenhouten (E 600 E) of hickoryhouten (E 600 H) steel DIN 5111, extra voorzien van een lange geharde stalen steelbeschermhuls, De conische kraag, bevestigingsplaat en houtschroef verbinden de hamerkop en de steel tot één geheel, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge werkveiligheid, lange levensduur, beste prijs-prestatieverhouding, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge werkveiligheid, lange levensduur, beste prijs-prestatieverhouding

Artikelnummers

Artikelnummer 8V956588
EAN 4010883858199
UBB 500642563455
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 8581960
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.